Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44423101
Cod. Produttore
44423101
Cod. EAN
4044776705338

Informazioni di prodotto

EPIC M17 SIGNAL D6 17 F 3,5-11 (5)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M17 SIGNAL D6 17 F 3,5-11 (5), un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo connettore offre una connessione sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un segnale chiaro e stabile. Scegli l'EPIC M17 SIGNAL per le tue esigenze elettriche e sperimenta un livello superiore di efficienza e affidabilità.

tensione nominale

48 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

3,6 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M17 D6 17 F 3,5-11 (5)