Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44423060
Cod. Produttore
44423060
Cod. EAN
4044776704928

Informazioni di prodotto

EPIC M17 POWER F6 3+PE M 3,5-11 (5)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M17 POWER F6 3+PE M 3,5-11 (5), un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità ed efficienza. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni superiori. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono un'ottima scelta per professionisti e appassionati. Scegli l'EPIC M17 per un'esperienza di utilizzo senza pari.

tensione nominale

630 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

20 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Produttore

EPIC POWER M17 F6 3+PE M 3,5-11 (5)