Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44423145
Cod. Produttore
44423145
Cod. EAN
4044776705734

Informazioni di prodotto

EPIC M12 POWER A4 M20 3+PE F (1)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M12 POWER A4 M20 3+PE F, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetti per applicazioni elettriche. Il suo design innovativo assicura una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'EPIC M12 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

tensione nominale

630 V

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Produttore

EPIC POWER M12 A4 M20 3+PE F (1)