Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73000008
Cod. Produttore
73000008
Cod. EAN
4044773623161

Informazioni di prodotto

EPIC LS1 F6 3+PE+4 K 8,5-11 (5)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC LS1 F6 3+PE+4 K 8,5-11, un prodotto della rinomata marca EPIC. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Con una classificazione merceologica di 090108, è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo efficiente. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, offrendo sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

tipo di bloccaggio

Altro

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

3

Produttore

EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 K 8,5-11 (