Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR76123000
Cod. Produttore
76123000
Cod. EAN
4044773533712

Informazioni di prodotto

EPIC LS1 D6 5+PE K 7,5-15,5 V (5)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC LS1 D6 5+PE K 7,5-15,5 V, un prodotto innovativo della rinomata marca RR76123000. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni eccezionali e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e una gamma di tensione compresa tra 7,5 e 15,5 V, è perfetto per soddisfare le esigenze più impegnative.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

600 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

25 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

Produttore

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 7,5-15,5 (