Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73000000
Cod. Produttore
73000000
Cod. EAN
4044773623246

Informazioni di prodotto

EPIC LS1 D6 3+PE+4 K 8,5-11 V (5)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC LS1 D6 3+PE+4 K 8,5-11 V, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità, rendendolo ideale per le tue esigenze elettriche. Con una classificazione merceologica di 090108, si distingue per la sua versatilità e robustezza. La sua costruzione innovativa assicura un funzionamento ottimale in diverse applicazioni. Scegli l'EPIC LS1 per un'esperienza elettrica senza pari.

tipo di bloccaggio

Altro

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

3

Produttore

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 8,5-11 (