Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44429310
Cod. Produttore
44429310
Cod. EAN
4044775042526

Informazioni di prodotto

EPIC LS1.5 D6 3+PE+2 9,0-14,0 (1)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC LS1.5 D6 3+PE+2 9,0-14,0, un prodotto innovativo nel settore elettrico. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua configurazione con tre fasi e due conduttori di protezione offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. Scegli l'EPIC LS1.5 per un'esperienza di utilizzo efficiente e duratura.

schermato

Materiale del corpo

Zinco

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Produttore

EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+2 9,0-14,0