›

Energy meter Steel Modbus RTU 3-fasi 1A per edifici commerciali e residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB241121
Cod. Produttore B241121
Cod. EAN 7392696001786

Informazioni principali

  • Classe di precisione: 1.0
  • Sistema: 3 o 4 fili
  • Comunicazione: RS-485 Modbus RTU
  • Uscita: Impulsi/allarme
  • Display: Retroilluminato
  • Omologazioni: IEC + MID
  • Funzioni: 25 allarmi, log eventi
  • Serie: B24

Descrizione del prodotto

B24 112-100 RS485 è un componente elettrico progettato per garantire una comunicazione efficiente e affidabile tramite protocollo RS485. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, questo dispositivo assicura una trasmissione dati stabile e sicura, facilitando il controllo e la gestione dei sistemi elettrici. La sua struttura è studiata per integrarsi facilmente in diverse configurazioni, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase transformer connectedfor active energy. One output for pulses or alarm etc. RS-485 communication over Modbus RTU or EQ Bus. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

70 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,72 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Energy meter Steel Modbus RTU 3-fasi 1A per edifici commerciali e residenziali