›

Energy meter Steel M-Bus 3-fasi 1A per edifici residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB241131
Cod. Produttore B241131
Cod. EAN 7392696001793

Informazioni principali

  • Classe di precisione: 1.0
  • Sistema: 3 o 4 fili
  • Comunicazione: M-Bus
  • Uscita: Impulsi/Allarmi
  • Alimentazione: Trifase con trasformatore
  • Display: Retroilluminato
  • Certificazioni: IEC + MID
  • Serie: B24

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale B24 113 con tecnologia M-BUS integrata, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento preciso e rapido. Adatto all’uso in ambienti residenziali e commerciali, combina efficienza e facilità di installazione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase transformer connectedfor active energy. One output for pulses or alarm etc. M-Bus communication.Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

70 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,72 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

B24

Energy meter Steel M-Bus 3-fasi 1A per edifici residenziali e commerciali