›

Energy meter Silver M-Bus monofase 5A DIN rail per edifici commerciali e residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB213131
Cod. Produttore B213131
Cod. EAN 7392696001564

Informazioni principali

  • Serie: B21
  • Tensione nominale: 3 o 4 fili
  • Classe di precisione: 1.0 (B MID)
  • Display: Retroilluminato
  • Comunicazione: M-Bus
  • Tariffe: Fino a 4
  • Ingressi/Uscite: 2 uscite e ingressi
  • Certificazioni: IEC + MID + RoHS

Descrizione del prodotto

Dispositivo elettrico ELB213131, modello B21 313, progettato per applicazioni M-BUS. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per integrazione in sistemi di comunicazione e controllo elettrico, offre prestazioni efficienti e compatibilità con standard M-BUS, assicurando una trasmissione dati stabile e sicura. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni professionali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Single phase direct connected for active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. Resettable register for intermediate values. Up to four tariffs. Two outputs and inputs for pulses or alarm etc. M-Bus communication.Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,41 W

corrente massima (Imax)

65 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

65 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

B21

Energy meter Silver M-Bus monofase 5A DIN rail per edifici commerciali e residenziali