›

Energy meter Silver M-Bus 3-fasi 1A per edifici residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB243531
Cod. Produttore B243531
Cod. EAN 7392696001847

Informazioni principali

  • Serie: B24
  • Tensione nominale: 3 o 4 fili
  • Classe di precisione: 0,5 o C (MID)
  • Display: Retroilluminato
  • Comunicazione: M-Bus
  • Funzioni: 25 allarmi, 4 tariffe
  • Energia: attiva e reattiva trifase
  • Certificazioni: IEC, MID, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale elettrico ELB243531, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e continuo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto all'uso in ambienti residenziali e industriali, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza certificata. Descrizione del produttore: Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase transformer connectedfor active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. Resettable register for intermediate values. Up to four tariffs. Two outputs and inputs for pulses or alarm etc. M-Bus communication.Accuracy class 0,5 (or C for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

70 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,72 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

C

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

B24

Energy meter Silver M-Bus 3-fasi 1A per edifici residenziali e commerciali