› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Ottimizzatori, interfacce e varie

ENERGY METER MONOFASE RS-485

Cod. Rexel SOSEGRGWEM1PS
Cod. Produttore GWEM-1P-S

Informazioni principali

  • Tipo: Monofase
  • Comunicazione: RS-485
  • Grado protezione: Elevato IP
  • Montaggio: Compatto e resistente
  • Visualizzazione: Chiara e intuitiva
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Monitoraggio energia
  • Serie: SOSEGRGWEM1PS

Descrizione del prodotto

Il contatore energetico monofase RS-485 è un dispositivo affidabile e preciso progettato per monitorare il consumo di energia in sistemi elettrici monofase. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nelle installazioni. Il suo design compatto e resistente permette un facile montaggio in ambienti industriali o residenziali, assicurando una lettura accurata dei dati di consumo. La compatibilità con il protocollo RS-485 consente una comunicazione efficiente e stabile con sistemi di automazione e supervisione. Dotato di un'interfaccia intuitiva, offre una visualizzazione chiara e immediata delle misurazioni di energia, contribuendo alla gestione ottimale dei consumi e al risparmio energetico. La robustezza e il grado di protezione elevato IP garantiscono performance affidabili anche in condizioni ambientali avverse. Ideale per applicazioni di monitoraggio energetico, questo contatore rappresenta una soluzione efficiente e versatile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Il contatore energetico monofase RS-485 è un dispositivo affidabile e preciso progettato per monitorare il consumo di energia in sistemi elettrici monofase. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nelle installazioni. Il suo design compatto e resistente permette un facile montaggio in ambienti industriali o residenziali, assicurando una lettura accurata dei dati di consumo. La compatibilità con il protocollo RS-485 consente una comunicazione efficiente e stabile con sistemi di automazione e supervisione. Dotato di un'interfaccia intuitiva, offre una visualizzazione chiara e immediata delle misurazioni di energia, contribuendo alla gestione ottimale dei consumi e al risparmio energetico. La robustezza e il grado di protezione elevato IP garantiscono performance affidabili anche in condizioni ambientali avverse. Ideale per applicazioni di monitoraggio energetico, questo contatore rappresenta una soluzione efficiente e versatile per il settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

ENERGY METER MONOFASE RS-485
€ 114,52 x 1 pz.
(pz.)