Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02963
Cod. Produttore
02963
Cod. EAN
8007352648487

Informazioni di prodotto

Energy meter connesso IoT monofase

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo IoT per misura di consumo/ produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), funzione controllo carichi (max 8 carichi), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-10 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

sistema bus radio

altri sistemi bus

Altro

radio bidirezionale

Produttore

ENERGY METER CONNESSO IOT MONOFASE