Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2425460000
Cod. Produttore
2425460000
Cod. EAN
4050118433432

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD2425460000
  • Tensione nominale: 750 V
  • Tipo prodotto: Energy Meter
  • Applicazione: Monitoraggio energia
  • Protezione: Standard industriale
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Certificazioni: Conformi CE
  • Corrente nominale: Non specificata
Contatore energetico multifunzione dotato di amperometro, varmetro, frequenzimetro e voltmetro integrati. Progettato per il monitoraggio preciso e affidabile dei parametri elettrici, consente di gestire e analizzare i consumi energetici in modo efficiente. Ideale per applicazioni industriali e civili, garantisce prestazioni elevate e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: -

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Produttore

Contatore energia multifunzione compatto per impianti industriali e civili