› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

ENDCAP 3-POLE BUSBARS

Cod. Rexel MSG302893
Cod. Produttore G302893
Cod. EAN 3605340374605

Informazioni principali

  • Tipo: ENDCAP 3-POLE
  • Applicazione: Barre di distribuzione
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Grado adeguato
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durata: Lunga durata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: MSG302893

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ENDCAP 3-POLE BUSBARS è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettato per unire e terminare le barre di distribuzione, questo accessorio offre una connessione robusta e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ENDCAP è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua forma e il design intelligente facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo un componente ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un grado di protezione adeguato, l'ENDCAP 3-POLE BUSBARS è perfetto per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, contribuendo a un funzionamento fluido e senza problemi.
ENDCAP 3-POLE BUSBARS