› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

ENDCAP 1-POLE BUSBAR 10/16MM

Cod. Rexel MSE302891
Cod. Produttore E302891
Cod. EAN 3605340374582

Informazioni principali

  • Tipo: ENDCAP 1-POLE
  • Larghezza barra: 10/16 mm
  • Funzione: Protezione fine barra
  • Compatibilità: Dispositivi modulari DIN 43880
  • Materiale: Isolante resistente
  • Uso: Prevenzione archi elettrici
  • Serie: MSE302891
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fork Design Wiring bars in fork design are ideal for the wiring of modular panel-mounting devices as per DIN 43880 with flat-type, dual-function or single-screw terminals. Additional incoming terminals are required when wiring devices with flat-type or single-screw terminals. In contrast, devices with dual-function terminals allow bar connection to the top section of the terminal with simultaneous incoming supply in the bottom section. The use of end caps on multi-pole wiring bars guarantees optimum shock-hazard protection and prevents arcing at bar ends.L@£Pin Design Wiring bars in pin design are ideal for the wiring of modular panel-mounting devices to DIN 43880 with box terminal, frame terminal or two-scre clamp. The incoming supply to the wiring-bar system is provided over additional incoming terminals.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

ENDCAP 1-POLE BUSBAR 10/16MM