›

ENCODER E41Q-2000-5/30-A-6-PP

Cod. Rexel EPE41Q20005/30A
Cod. Produttore E41Q-2000-5/30-A-6-PP

Informazioni principali

  • Tipo: Encoder
  • Risoluzione: 2000 impulsi/giro
  • Corrente nominale: 30A
  • Connessione: 6 pin PP
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: E41Q
  • Robustezza: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Encoder E41Q-2000-5/30-A-6-PP è un dispositivo elettronico di precisione progettato per la rilevazione e la trasmissione di segnali di posizione angolare. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo encoder è ideale per applicazioni industriali che richiedono misurazioni accurate e un controllo efficiente dei movimenti meccanici, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con diversi sistemi di automazione. La sua costruzione robusta assicura stabilità e resistenza anche in ambienti operativi complessi.
ENCODER E41Q-2000-5/30-A-6-PP