› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER RE620-1000-8/24-A-10-PP2

Cod. Rexel EPREB1A2K1000
Cod. Produttore REB1A2K1000

Informazioni principali

  • Tipo: Encoder
  • Modello: RE620-1000-8/24A10PP2
  • Materiale: Metallo resistente
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriali e automatizzate
  • Robustezza: Resistente urti e vibrazioni
  • Compatibilità: Sistemi automazione
  • Serie: EPREB1A2K1000

Descrizione del prodotto

Il prodotto EPREB1A2K1000 è un encoder di alta qualità progettato per applicazioni industriali e automatizzate. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo e monitoraggio. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti esigenti, offrendo elevate prestazioni di trasmissione del segnale e compatibilità con sistemi di automazione conformi alle normative internazionali. L'encoder è caratterizzato da un grado di protezione IP elevato, assicurando protezione contro polvere e umidità, e presenta un'ottima resistenza agli urti e alle vibrazioni. La tecnologia avanzata e le caratteristiche di funzionamento precise fanno di questo dispositivo una scelta affidabile per ottimizzare i processi di produzione e migliorare l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: Il prodotto EPREB1A2K1000 è un encoder di alta qualità progettato per applicazioni industriali e automatizzate. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo e monitoraggio. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti esigenti, offrendo elevate prestazioni di trasmissione del segnale e compatibilità con sistemi di automazione conformi alle normative internazionali. L'encoder è caratterizzato da un grado di protezione IP elevato, assicurando protezione contro polvere e umidità, e presenta un'ottima resistenza agli urti e alle vibrazioni. La tecnologia avanzata e le caratteristiche di funzionamento precise fanno di questo dispositivo una scelta affidabile per ottimizzare i processi di produzione e migliorare l'efficienza operativa.
ENCODER RE620-1000-8/24-A-10-PP2