›

ENCODER E40-100-5/30-R-6-PP 100IM/G

Cod. Rexel EPRZB1C4AF0100
Cod. Produttore RZB1C4AF0100

Informazioni principali

  • Tipo: Encoder rotativo
  • Risoluzione: 100 impulsi/giro
  • Alimentazione: 5 V
  • Uscita: Segnale stabile
  • Dimensioni: E40
  • Protezione: IP30
  • Serie: E40
  • Applicazione: Controllo industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Encoder rotativo E40 con risoluzione di 100 impulsi per giro, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questo dispositivo è dotato di un robusto corpo in materiale resistente e offre un segnale di uscita stabile per il controllo di velocità e posizione. Ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo, garantisce performance elevate grazie alla tecnologia avanzata di rilevamento angolare.
ENCODER E40-100-5/30-R-6-PP 100IM/G