›

Enclosure interruttore sezionatore 4 poli 415V 720A IP65 acciaio zincato uso esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT800KLUU4BZ
Cod. Produttore OT800KLUU4BZ
Cod. EAN 6417019287317

Informazioni principali

  • Serie: OT800
  • Tensione nominale: 415V AC
  • Corrente nominale: 720A
  • Potenza nominale: 400kW
  • Numero poli: 4 poli
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale cassetta: Acciaio zincato
  • Maniglia: nera, con lucchetto

Descrizione del prodotto

Cassetta metallica per impianti elettrici con 4 poli, progettata per garantire robustezza e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici. Realizzata in materiale resistente, assicura protezione ottimale e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e solidità. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’organizzazione dei dispositivi elettrici, offrendo una soluzione funzionale e durevole per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 4-p. 415V AC23 720A, 400kW. Steel sheet enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosed switch is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallell cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1000 mm

profondità

230 mm

corrente nominale permanente Iu

720 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

400 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

400 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

720 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT800

Enclosure interruttore sezionatore 4 poli 415V 720A IP65 acciaio zincato uso esterno