Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0801446
Cod. Produttore
0801446
Cod. EAN
4046356678391

Informazioni di prodotto

Segnaconduttori

Documentazione tecnica

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

diametro del cavo

0.6 mm 50 mm

lunghezza

4 mm

larghezza

15 mm

con casella di testo

Produttore

Segnaconduttori EMT 62x46mm R 801446