Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2948335
Cod. Produttore
2948335
Cod. EAN
4017918083281

Informazioni di prodotto

Custodie per l'elettronica

Documentazione tecnica

Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodia, lunghezza: 75 mm, senza feritoia di ventilazione, Parte inferiore e superiore con piedino di fissaggio, con circuito stampato e punti di appoggio per la saldatura, guidati su morsetti MKDS 3/..., collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: verde, larghezza: 25 mm, altezza: 47,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

larghezza

25 mm

altezza

47.5 mm

profondità

75 mm

materiale

plastica

colore

verde

dimensione modulare (UM)

0.005

temperatura d’esercizio

-40 °C 125 °C

Produttore

EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46