Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2955564
Cod. Produttore
2955564
Cod. EAN
4017918085537

Informazioni di prodotto

Elemento base

Documentazione tecnica

Profilo, Montaggio su guida DIN, Elemento base del modulo connettore, con piedino, larghezza: 35 mm, altezza: 111 mm, profondità: 27,7 mm

materiale

plastica

colore

verde

larghezza

35 mm

profondità

111 mm

Produttore

EMG 10-REL/KSR-G 48/21-LC AU