› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

EMBASE VERROU POUR TOLE

Cod. Rexel LE031978
Cod. Produttore 031978
Cod. EAN 3245060319786

Informazioni principali

  • Serie: COLSON
  • Larghezza collare: 9 mm
  • Fissaggio su lamiera: 5/10 a 10/10 mm
  • Diametro foro: 7 mm
  • Resistenza UV: secondo IEC 62275 tipo 1
  • Temperatura uso max: 85 °C
  • Temperatura uso min: -40 °C
  • Materiale: senza alogeni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attacco per lamiera per collari larghezza 9 mm. Fissaggio su lamiera da 5/10 a 10/10 con foro diametro 7 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

7 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

COLSON

EMBASE VERROU POUR TOLE