› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

EMBASE TUBE IK10 40MM

Cod. Rexel LE031964
Cod. Produttore 031964
Cod. EAN 3245060319649

Informazioni principali

  • Serie: LE031964
  • Fissaggio: viti o tasselli Ø7 mm
  • Diametro tubo: 25-40 mm
  • Colore: nero
  • Resistenza: per impieghi gravosi
  • Protezione: IK10
  • Fissaggio alternativo: chiodatrice Spit Pulsa 1000
  • Quantità consigliata: 300 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attacchi a collare neri. Per impieghi gravosi. Per fissaggio tubi diametro da 25 a 40 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Tassello

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

500 N

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

EMBASE TUBE IK10 40MM