› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

EMBASE TUBE IK10 30MM

Cod. Rexel LE031963
Cod. Produttore 031963
Cod. EAN 3245060319632

Informazioni principali

  • Serie: LE031963
  • Fissaggio: viti o tasselli
  • Diametro tubo: 16-25 mm
  • Colore: nero
  • Resistenza: IK10
  • Profondità: 30 mm
  • Impieghi: gravosi
  • Compatibile: chiodatrice Spit Pulsa 1000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attacchi a collare neri. Per impieghi gravosi. Per fissaggio tubi diametro da 16 a 25 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Tassello

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

25 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

500 N

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

EMBASE TUBE IK10 30MM