› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

EMBASE POTELET COLSON LARG9

Cod. Rexel LE031960
Cod. Produttore 031960
Cod. EAN 3245060319601

Informazioni principali

  • Serie: COLSON
  • Larghezza max collari: 9 mm
  • Resistenza UV: secondo IEC 62275 type 1
  • Temperatura d’uso max: 85 °C
  • Temperatura d’uso min: -40 °C
  • Resistenza a trazione: fino a 53 daN
  • Materiale: senza alogeni
  • Resistenza chimica: ottima per acidi e basi comuni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporti Per collari larghezza 9 mm max. Per paline

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

COLSON

EMBASE POTELET COLSON LARG9