› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

EMBASE POTEAU COLSON LARG.9

Cod. Rexel LE031961
Cod. Produttore 031961
Cod. EAN 3245060319618

Informazioni principali

  • Serie: COLSON
  • Larghezza collare: 9 mm max
  • Resistenza UV: secondo IEC 62275 type 1
  • Temperatura uso max: 85 °C
  • Temperatura uso min: -40 °C
  • Tenuta meccanica: fino a 53 daN
  • Materiale: senza alogeni
  • Resistenza chimica: eccellente su acidi e basi comuni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporti Per collari larghezza 9 mm max. Per pali (riceve anche nastro metallico larghezza 18 mm)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

COLSON

EMBASE POTEAU COLSON LARG.9