› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Embase Noire A Visser

Cod. Rexel LE031950
Cod. Produttore 031950
Cod. EAN 3245060319502

Informazioni principali

  • Serie: COLSON
  • Larghezza collare: 9 mm max
  • Lunghezza piatta: 123-750 mm
  • Temperatura uso max: 85 °C
  • Temperatura uso min: -40 °C
  • Resistenza strappo: fino a 53 daN
  • Materiale: Senza alogeni
  • Protezione UV: Conforme IEC 62275 tipo 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto a vite per collari larghezza 9 mm max. Per tasselli filettati diametro 6,35 e 7 mm e viti da legno diametro 5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

14 mm

altezza

18 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

21,5 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

5 mm

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

Serie

COLSON

Embase Noire A Visser