› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Embase Noire A Cheville Bticino Spa

Cod. Rexel LE031955
Cod. Produttore 031955
Cod. EAN 3245060319557

Informazioni principali

  • Serie: COLSON
  • Larghezza: 9 mm / 6 mm
  • Lunghezza piatta: 119-750 mm
  • Diametro foro: 8 mm
  • Resistenza strappo: fino a 53 daN
  • Temperatura uso: -40 °C a 85 °C
  • Resistenza UV: conforme IEC 62275 tipo 1
  • Materiale: senza alogeni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tassello in plastica con alette. Diametro del foro 8 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

43,5 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Tassello a innesto

diametro del foro di fissaggio

8 mm

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

Serie

COLSON

Embase Noire A Cheville Bticino Spa
€ 0,1413 x 1 pz.