Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032068
Cod. Produttore
032068
Cod. EAN
3245060320683

Informazioni di prodotto

Supporto autoadesivo nero per collari Colring

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto autoadesivo nero (38 x 38 x 94 mm). Per tutti i collari Colring di larghezza max 20 mm

colore

Nero

larghezza

38 mm

altezza

9,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

20 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

38 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

Serie

COLRING

Produttore

EMBASE ADHESIVE COLLIER 4,6 L 20