Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELELR96PF
Cod. Produttore
ELR96PF
Cod. EAN
8012542734420

Informazioni di prodotto

ELR96PF RELE' DIFF. ELETTRONICO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: ELR96PF - I relè differenziali da fronte quadro sono dispositivi elettronici di protezione che vengono utilizzati in abbinamento ad un trasformatore toroidale esterno. I prodotti sono conformi allo standard di protezione IEC/EN 60947-2 Annex M. Disponibili con funzione Fail Safe e filtro in frequenza (ELR96PF) o con display digitale (ELR96PD) nelle tre dimensioni 48x48, 72x72 e 96x96

frequenza nominale

50 Hz

funzione

per reti a corrente alternata

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

max. ritardo all’eccitazione ammesso

5 s

profondità

78 mm

numero di contatti invertitori

2

soglia d’intervento intensità di corrente 1

30 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza

96 mm

soglia d’intervento intensità di corrente 2

30000 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

altezza

96 mm

visualizzazione della corrente differenziale

tensione nominale

110 V

Produttore

ABB

ELR96PF RELE DIFF. ELETTRONICO