Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Terrestri /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY213231
Cod. Produttore
213231
Cod. EAN
8016978101061

Informazioni di prodotto

Antenna attiva elicoidale UHF con tecnologia avanzata per prestazioni ottimali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore F integrato
  • Controllo automatico del segnale di ingresso (CAG) per regolazioni rapide
  • LED di monitoraggio per verifica immediata del funzionamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Filtro integrato 5G e 4G LTE per segnale pulito e stabile
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia Loop Yagi
  • Imballo singolo in cartone per una protezione efficiente

Documentazione tecnica

Antenna attiva elicoidale di banda UHF con connettore F, in continuita con la tecnologia Loop Yagi adottata da Fracarro, LED di monitoraggio, controllo automatico del segnale di ingresso (CAG) e filtro 5G e 4G LTE integrato e imballo singolo in cartone

esecuzione

antenna TV

lunghezza

92 m

gamma di ricezione

UHF

zona del canale

470

guadagno max.

47 dB

Produttore

ELIKA PRO 700 C ANT UHF ELIKA PRO 700CAR