Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42239600
Cod. Produttore
42239600
Cod. EAN
8012952105193

Informazioni di prodotto

ELFO FS 1564 3000LM SLM CLD CELL ARG.SAB

Documentazione tecnica

Il DS42239600 è un'illuminazione LED di alta qualità, progettata per garantire efficienza e durata. Con una potenza di 27W, questo modello ELFO 1564 è caratterizzato da un design elegante in grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una luce chiara e uniforme, ideale per illuminare spazi residenziali o commerciali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali. Con un'ottima resa cromatica, questo prodotto è perfetto per valorizzare gli spazi e creare atmosfere accoglienti e luminose.

lunghezza

200 mm

larghezza

150 mm

altezza/profondità

300 mm

diametro esterno

150 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ELFO 1564 LED 27W CLD CELL GREY9007