› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza

Elettromagnete acciaio 50kg porte tagliafuoco sicurezza antincendio

Cod. Rexel UR1043/083
Cod. Produttore 1043/083
Cod. EAN 8021156019816

Informazioni principali

  • Portata ritenuta: 50 kg
  • Materiale: acciaio
  • Funzione: mantiene porte aperte
  • Rilascio: automatico incendio
  • Contro placche: termoplastiche
  • Pulsante: sblocco incluso
  • Applicazione: porte tagliafuoco
  • Serie: UR1043/083

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il fermo elettromagnetico UR1043/083 è realizzato in acciaio nichelato e progettato per mantenere aperte porte tagliafuoco o di passaggio, rilasciandole automaticamente in caso di incendio. È dotato di un pulsante di sgancio e corredato di contropiastre in materiale termoplastico. Il dispositivo incorpora un diodo per la protezione contro le sovratensioni, garantendo affidabilità e sicurezza nel funzionamento. La forza di ritenuta è di 50 kg, con un assorbimento di 60 mA e potenza di 1,44 W a 24 Vcc, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di controllo accessi e sicurezza. L’attenzione alla qualità costruttiva e ai materiali assicura durabilità e prestazioni elevate nel tempo. (Informazioni tratte dal documento tecnico alle pagine 1 e 2) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Elettromagnete in acciaio con ritenuta da 50 kg, realizzato per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso d’incendio. Forniti completi di contro placche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco.
Elettromagnete acciaio 50kg porte tagliafuoco sicurezza antincendio