Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23126-6
Cod. Produttore
23126-6
Cod. EAN
8016692271668

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Elemento di siglatura
  • Compatibilità: Tubetti PM
  • Protezione: Resistente a acqua e solventi
  • Correzioni: Possibili senza smontaggio
  • Stampa: Sigle in nero
  • Norma: IEC 757
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione PMP-30 di colore blu, progettato per identificare in modo chiaro e preciso componenti elettrici. Questo elemento di marcatura è dotato di dicitura visibile, ideale per applicazioni di identificazione e organizzazione all'interno di impianti elettrici. Non autoadesivo, non magnetico e non trasparente, garantisce una facile lettura e una buona resistenza nelle condizioni operative tipiche del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Altro

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 blu resistente acqua e solventi per cablaggio