Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23120-0
Cod. Produttore
23120-0
Cod. EAN
8016692270814

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento siglatura PMP-30
  • Colore: Nero
  • Protezione: Resistente a acqua e solventi
  • Compatibilità: Inseribile in tubetti PM
  • Correzioni: Possibili senza smontaggio
  • Stampa: Sigle in nero
  • Norma: IEC 757
  • Serie: CE23120-0
Elemento di segnalazione nero modello PMP-30 con dicitura integrata, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente non è autoadesivo né magnetico, garantendo una soluzione semplice e funzionale per l'identificazione e la marcatura di impianti elettrici. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e facilita la lettura delle indicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Nero

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 nero resistente acqua e solventi cablaggio industriale