Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-V
Cod. Produttore
23129-V
Cod. EAN
8016692272030

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Protezione: acqua e solventi
  • Applicazione: tubetti PM
  • Correzioni: senza cablaggio
  • Stampa: nero o bianco
  • Norma: IEC 757
  • Serie: PMP-30
  • Utilizzo: elementi di siglatura
Elemento di siglatura bianco PMP-30 con dicitura "V", progettato per l'identificazione chiara e precisa di componenti elettrici. Realizzato in materiale resistente e di qualità, garantisce una facile applicazione e una buona visibilità grazie al colore bianco. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura un riconoscimento rapido e affidabile dei circuiti. Non autoadesivo, adatto per utilizzi specifici in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Bianco

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco per tubetti cablaggio industriale