Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23125-5
Cod. Produttore
23125-5
Cod. EAN
8016692271644

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Compatibilità: tubetti PM
  • Resistente a: acqua e solventi
  • Sigle: nero/bianco
  • Norma: IEC 757
  • Correzioni: senza smontaggio
  • Serie: PMP-30
  • Applicazione: cavi cablati
Elemento di segnalazione di colore verde, progettato per l’identificazione e la codifica in impianti elettrici. Questo componente è caratterizzato da una dicitura visibile e da una struttura compatta, ideale per un’installazione semplice e funzionale. Non è autoadesivo né magnetico, garantendo una maggiore versatilità nell’uso con diversi tipi di supporti. La sua colorazione verde permette un’immediata riconoscibilità, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Verde

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 verde resistente acqua e solventi cablaggio industriale