Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-A
Cod. Produttore
23129-A
Cod. EAN
8016692271828

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Compatibile con tubetti PM
  • Protezione da acqua e solventi
  • Sigle in nero
  • Facile installazione
  • Correzioni senza smontaggio
  • Norma IEC 757
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione PMP-30 di colore bianco, caratterizzato dalla presenza di una dicitura stampata. Progettato per l'identificazione chiara e immediata di componenti elettrici, garantisce una visibilità ottimale grazie al contrasto tra il bianco dello sfondo e la stampa nera. Il materiale è resistente e adatto all'uso in impianti elettrici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Non è autoadesivo né magnetico, ideale per applicazioni che richiedono una marcatura semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Bianco

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco resistente acqua e solventi per cablaggio