Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23122-2
Cod. Produttore
23122-2
Cod. EAN
8016692270852

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Elemento di siglatura
  • Compatibilità: Tubetti PM
  • Protezione: Resistente a acqua e solventi
  • Correzioni: Possibili senza smontare
  • Stampa: Nero su bianco/giallo
  • Norma: IEC 757
  • Serie: PMP-30
Elemento di siglatura PMP-30 di colore rosso, caratterizzato da una marcatura con dicitura visibile. Questo componente è progettato per l'identificazione chiara e precisa in impianti elettrici, garantendo un'ottima leggibilità e resistenza nel tempo. Non è autoadesivo, magnetico né trasparente, risultando ideale per applicazioni dove è necessario un segnalatore robusto e facilmente riconoscibile. La sua dimensione compatta lo rende adatto a spazi ridotti mantenendo un'elevata funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Rosso

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 rosso per tubetti cablaggio industriale