Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23124-Q
Cod. Produttore
23124-Q
Cod. EAN
8016692271156

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di siglatura
  • Colore: Giallo
  • Compatibilità: Per tubetti PM
  • Protezione: Resistente ad acqua e solventi
  • Correzioni: Possibili senza smontare
  • Stampa: Nero su giallo
  • Normativa: IEC 757
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione di colore giallo, caratterizzato dalla presenza della dicitura "Q". Progettato per l’identificazione e la marcatura precisa di componenti elettrici, garantisce un’ottima visibilità grazie al suo colore vivace. Non autoadesivo, offre una soluzione affidabile per la gestione e l’organizzazione degli impianti elettrici, facilitando il riconoscimento rapido e sicuro dei circuiti. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una chiara identificazione dei singoli elementi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Giallo

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 giallo resistente per cablaggio industriale