Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-GND
Cod. Produttore
23129-GND
Cod. EAN
8016692272450

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Tubetti PM
  • Protezione: Acqua e solventi
  • Stampa: Nero
  • Norma: IEC 757
  • Correzioni: Facili senza cablaggio
  • Inserimento: Diretto in tubetti
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione elettrica di colore bianco con pittogramma dedicato alla messa a terra. Progettato per garantire una chiara identificazione nei quadri elettrici, questo componente assicura funzionalità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, è ideale per applicazioni che richiedono una marcatura visiva affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Bianco

larghezza

3 mm

dicitura

Pittogramma

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco resistente per cablaggio industriale