Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-X
Cod. Produttore
23129-X
Cod. EAN
8016692272054

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di siglatura
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Per tubetti PM
  • Protezione: Resistente ad acqua e solventi
  • Applicazione: Inseribile su cavi cablati
  • Correzioni: Possibili senza smontaggio
  • Norma: IEC 757
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione di colore bianco, progettato per l'identificazione e la marcatura in impianti elettrici. Realizzato per garantire una chiara visibilità grazie alla dicitura presente, è ideale per una facile lettura e riconoscimento. Questo componente non è autoadesivo né magnetico, assicurando una soluzione semplice e funzionale per l'organizzazione dei cavi e delle apparecchiature elettriche. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diversi ambienti e applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Bianco

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco resistente per cablaggio industriale