Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-T
Cod. Produttore
23129-T
Cod. EAN
8016692272016

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di siglatura
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Tubetti PM
  • Resistenza: Acqua, alcool, acidi
  • Correzioni: Senza smontare cavi
  • Stampa: Nero su bianco
  • Norma: IEC 757
  • Serie: PMP-30
Elemento di siglatura di colore bianco, progettato per l’identificazione e la codifica nei sistemi elettrici. Il prodotto presenta una dicitura stampata per facilitare il riconoscimento e l’organizzazione dei componenti, garantendo una gestione ordinata e sicura degli impianti. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una chiara marcatura senza l’uso di adesivi o magneti, assicurando resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Bianco

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco per tubetti cablaggio industriale