Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23124-D
Cod. Produttore
23124-D
Cod. EAN
8016692271026

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Elemento di siglatura
  • Compatibilità: Tubetti PM
  • Protezione: Resistente a acqua e solventi
  • Correzioni: Possibili senza smontaggio
  • Stampa: Nera su giallo
  • Norma: IEC 757
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione elettrico di colore giallo con dicitura "D", progettato per l'identificazione chiara e immediata all'interno di impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce una lunga durata anche in ambienti industriali. Ideale per organizzare e codificare cavi o componenti elettrici, facilita le operazioni di manutenzione e controllo. Non autoadesivo e non magnetico, si adatta a diverse applicazioni grazie alla sua forma compatta e visibilità elevata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Giallo

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 giallo resistente acqua e solventi per cablaggio