Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23124-A
Cod. Produttore
23124-A
Cod. EAN
8016692270999

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Compatibilità: tubetti PM
  • Protezione: acqua e solventi
  • Stampa: nero/bianco
  • Norma: IEC 757
  • Facile inserimento: in tubetti montati
  • Correzioni senza cablaggio
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione elettrico di colore giallo, progettato per identificare e contrassegnare con chiarezza componenti e cablaggi. La sua superficie presenta una dicitura ben visibile che facilita il riconoscimento immediato, migliorando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Questo elemento non è autoadesivo né magnetico, garantendo una fissazione stabile e duratura in applicazioni specifiche. Ideale per ambienti dove è richiesta una segnalazione precisa e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Giallo

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 giallo resistente acqua e solventi per cablaggio