Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-DOT
Cod. Produttore
23129-DOT
Cod. EAN
8016692272382

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Tubetti PM
  • Protezione: Resistente a acqua e solventi
  • Stampa: Nero o bianco
  • Norma: IEC 757
  • Correzioni: Possibili senza smontaggio
  • Uso: Facile inserimento
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione PMP-30 di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente si distingue per la sua superficie liscia e la presenza di una dicitura integrata, che facilita l’identificazione e la gestione degli impianti. Non è autoadesivo né magnetico, garantendo una posa stabile e sicura in combinazione con altri dispositivi. La sua struttura è pensata per offrire una soluzione funzionale e duratura nel tempo, ideale per ambienti professionali dove la chiarezza e l’ordine nella segnalazione sono essenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Bianco

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco resistente acqua e solventi cablaggio industriale