Descrizione del prodotto
Elemento di segnalazione PMP-30 di colore giallo con dicitura "C". Progettato per identificare in modo chiaro e immediato componenti elettrici, garantisce visibilità e organizzazione nei quadri elettrici. Realizzato in materiale resistente, assicura durata e affidabilità nel tempo. Non autoadesivo, ideale per applicazioni dove è richiesta una marcatura temporanea o facilmente rimovibile.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.