Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-N
Cod. Produttore
23129-N
Cod. EAN
8016692271958

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Tubetti PM
  • Protezione: Resistente a acqua e solventi
  • Stampa: Nero su bianco
  • Norma: IEC 757
  • Correzioni: Possibili senza smontare
  • Inserimento: Diretto in finestra
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione elettrico di colore bianco, progettato per identificare in modo chiaro e preciso i componenti di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'ottima visibilità grazie alla dicitura ben definita. Ideale per l'organizzazione e la gestione sicura degli impianti, facilita l'individuazione rapida dei circuiti e delle connessioni. Adatto per applicazioni in ambienti professionali dove è richiesta una segnalazione affidabile e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Bianco

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 poliamide 6.6 bianco per tubetti PM protezione acqua solventi cablaggio